オサメ工業
パッキン(バイトン)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
呼び径
15A
注文コード
70350203
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
材質
バイトン
呼び径
15A
寸法d(mm)
17.5
寸法A(mm)
36
寸法t(mm)
2
寸法P(mm)
27
注意
※高圧用、低圧用(100A~)共通となります。
※他社製品とは互換性がありませんので、必ずメーカーの製品と合わせて使用して下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材