- パッキン(バイトン) オサメ工業 70350255

- パッキン(バイトン) オサメ工業 70350255
- パッキン(バイトン) オサメ工業 70350255

パッキン(バイトン)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個呼び径50A注文コード70350255品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質バイトン呼び径50A寸法d(mm)55寸法A(mm)78寸法t(mm)2寸法P(mm)67
注意
※高圧用、低圧用(100A~)共通となります。
※他社製品とは互換性がありませんので、必ずメーカーの製品と合わせて使用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする