トレード
デッサン額 クーベ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
この商品は
115
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
70354839
品番
087660
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
シンプルな曲線が様々なインテリアと調和します。
用途
ポスター、写真、アート作品等の掲示に。
外寸(幅W×高さH)(mm)
304×304
適合寸法(mm)
W300×H300
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)
284×284
フレーム幅(mm)
9
取付け方法
背面 トンボ式
材質(フレーム)
アルミ
質量(kg)
2
色
ネオホワイト
サイズ
300角
使用場所
屋内用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※重量はあくまで目安となります。仕様によって前後する場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
沖縄地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1以上のご注文
お送りできません