※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
70354956
品番
MGPM20-75Z-M9BL-XC4AW
参考基準価格(税別)
¥35,320
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
仕様
【オートスイッチ】無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、リード線3m、適用電圧:DC24V(DC10~28V)
チューブ内径(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸受種類
すべり軸受
ポートねじの種類
Rc
シリンダストローク(mm)
75
オートスイッチ追記号
2ヶ付
オーダーメイド仕様
両側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付、ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)