曜日別特売
NNFG42001TLE9【ワケあり】 直管LEDランプベースライト(非常用) Panasonic(パナソニック) 70356119

直管LEDランプベースライト(非常用)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1セット注文コード70356119品番NNFG42001TLE9【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥152,000販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)アウトレット
¥52,98042,980
商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)電圧(V)100~242消費電力(W)66特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、非常灯評定番号:LALD-005、水平天井取付専用、ランプ、電源ユニット内蔵適合(ガード)FK42533、(交換電池)FK748材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)、【反射板】亜鉛鋼板(白色)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池長さ(mm)1250幅(mm)200質量(kg)3.6高さ(mm)74全光束(Lm)7440光源非常時LDL40S・N/29/38-K 1灯点灯(1900 lm)、常時LDL40S・N/29/38-K 2灯点灯色温度(K)5000安定器定格出力型、出力固定型エネルギー消費効率(Lm/W)112.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする