DMC
毛糸 ハッピーコットン 5玉入り
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色番
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(5個)
色番
789
注文コード
70356785
品番
DMC392【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
アウトレット
¥979
¥
789
バスケットに入れる
あみぐるみなどのクラフトに最適な、使いきりサイズのハッピーコットンが新登場。
ポップでハッピーなカラーレンジは、あらゆる”あみぐるみ"をお楽しみ頂けます
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色番
789
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
混率(%)
コットン100
本体寸法(m)
43×20g