UC122DZ【ワケあり】 充電式チェーンソー マキタ 70356995

※バッテリーは付属しておりません

充電式チェーンソー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード70356995品番UC122DZ【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,300

コードレスならではの機動性。薪切り、枝払いに!工具レスチェーン刃交換!

付属品丸ヤスリ、チェーンオイル、チェーンカバー特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。セット内容本体のみ長さ(mm)(ガイドバー)115質量(kg)2.5(バッテリ含む)電圧(V)18カーボンブラシ呼び番号430チェーンスピード(m/s)[m/分]5.0[300]チェーン形式25AP-42E適合バッテリーマキタ18Vリチウムイオンバッテリ(BL1860B、BL1850B、BL1850、BL1830B、BL1830、BL1820B、BL1815N)振動3軸合成値(m/s2)4.3商品タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)
注意
※UC122DZには、バッテリ・充電器・ケースは付属しておりません。
※バッテリー・充電器別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする