清水[建築金物]
セミ・ブルック
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法(mm)
25
注文コード
70357090
品番
25MM【ワケあり】
在庫数量:残り75点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
アウトレット
¥299
¥
249
バスケットに入れる
ロープを通し、滑車として使用します。
ロープを通して滑車として使用します。
用途
滑車。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法(mm)
25
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。