EZ37A5X-B【ワケあり】 工事用充電サイクロン式クリーナー 本体のみ Panasonic(パナソニック) 70357230

EZ37A5X-B【ワケあり】 工事用充電サイクロン式クリーナー 本体のみ Panasonic(パナソニック) 70357230
EZ37A5X-B【ワケあり】 工事用充電サイクロン式クリーナー 本体のみ Panasonic(パナソニック) 70357230
EZ37A5X-B【ワケあり】 工事用充電サイクロン式クリーナー 本体のみ Panasonic(パナソニック) 70357230
EZ37A5X-B【ワケあり】 工事用充電サイクロン式クリーナー 本体のみ Panasonic(パナソニック) 70357230
EZ37A5X-B【ワケあり】 工事用充電サイクロン式クリーナー 本体のみ Panasonic(パナソニック) 70357230
EZ37A5X-B【ワケあり】 工事用充電サイクロン式クリーナー 本体のみ Panasonic(パナソニック) 70357230
EZ37A5X-B【ワケあり】 工事用充電サイクロン式クリーナー 本体のみ Panasonic(パナソニック) 70357230
EZ37A5X-B【ワケあり】 工事用充電サイクロン式クリーナー 本体のみ Panasonic(パナソニック) 70357230
EZ37A5X-B【ワケあり】 工事用充電サイクロン式クリーナー 本体のみ Panasonic(パナソニック) 70357230

工事用充電サイクロン式クリーナー 本体のみ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード70357230品番EZ37A5X-B【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,400

目詰まりしやすい石こうボード粉もサイクロンで連続吸じん※1
ごみ捨て、お手入れ簡単!ゴミの量がひと目でわかる半透明のダストケース、クリーンカプセル方式のゴミフィルターでゴミの振るい落としがラク。
水洗いできるサイクロンユニット
隅や溝掃除にも便利なワンタッチブラシ
ローラータイプの新設計フロアノズル
18Vも14.4Vも使えるデュアル式

特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。長さ(mm)555幅(mm)160質量(kg)1.15高さ(mm)124電圧(V)14.4/18吸込仕事率(W)強:35、標準:9(18V装着時)集塵容量(L)0.25連続使用時間(分)《EZ9L54》強:30、標準:約100、《EZ9L53》強:約18、標準:約60、《EZ9L48》強:約45、標準:約80、《EZ9L46》強:約27、標準:約48、《EZ9L47》強:約18、標準:約32バッテリー容量(Ah)本体適合バッテリーEZ9L54・EZ9L53・EZ9L48・EZ9L47商品タイプ本体商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)
注意
※1:ごみフィルター掃除頻度がメーカー従来比1/6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする