INAX(LIXIL)
平付大形手洗器(壁付式)L-15タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1台
推奨水栓金具品番
LF-1、LF-47
穴タイプ
水栓穴 Φ27
注文コード
70357300
品番
L-15AG/BW1【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥10,980
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
推奨水栓金具品番・穴タイプ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
穴タイプ
水栓穴 Φ27
推奨水栓金具品番
LF-1、LF-47
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
色
ピュアホワイト
寸法(mm)
400×320×173
容量(L)
2.5
仕様
ハイパーキラミック
タイプ
壁付式
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
関連資料:
(0.07MB)
図面図(0.05MB)
注意
※洗面ボウルのみとなります。固定金具・水栓金具・給排水他必要部材は別途手配ください。