M-5036【ワケあり】 アスタ ビッグウォータージャグ〈ツインコック〉 CAPTAIN STAG 70357318

アスタ ビッグウォータージャグ〈ツインコック〉

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個容量(L)16注文コード70357318品番M-5036【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)アウトレット
¥16,98013,980
商品状態※理由あり(未使用・未開封)容量(L)16特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質内容器:アルミニウム(表面加工:アルマイト)、胴部:ステンレス鋼、ふた・内ぶた:ポリプロピレン、本体樹脂部・コップ:ポリプロピレン、断熱材(本体):ウレタンフォーム寸法(mm)(約)290×310×高さ540(※製品はスタンドを取り付けた状態で、ハンドルを含まない外寸です。)質量(kg)約3.7保冷効力(℃)約9以下(8時間)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする