曜日別特売
- [冷蔵]ピルクル ミラクルケア 乳酸菌飲料[65ml×8本] 日清ヨーク 70358848

 

- [冷蔵]ピルクル ミラクルケア 乳酸菌飲料[65ml×8本] 日清ヨーク 70358848
- [冷蔵]ピルクル ミラクルケア 乳酸菌飲料[65ml×8本] 日清ヨーク 70358848
- [冷蔵]ピルクル ミラクルケア 乳酸菌飲料[65ml×8本] 日清ヨーク 70358848
- [冷蔵]ピルクル ミラクルケア 乳酸菌飲料[65ml×8本] 日清ヨーク 70358848

[冷蔵]ピルクル ミラクルケア 乳酸菌飲料[65ml×8本]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1セット(520mL×3個)
内容量1セット(520mL×3個)注文コード70358848品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,698
販売価格(税別)
2,498

本品には乳酸菌NY1301株が含まれるので、睡眠の質を改善することにより日常生活の疲労感を軽減する効果があります。さらに乳酸菌NY1301株には腸内環境を改善し、おなかの調子を良好に保つ機能があることが報告されています。1日65mlだけで睡眠と疲労感をダブルでケア!

用途【賞味期限:発送時点で8日以上】乳成分が沈殿することがありますが、品質には問題ありません。よく振ってからお召し上がりください。
注意
※要冷蔵10℃以下【賞味期限:発送時点で8日以上】乳成分が沈殿することがありますが、品質には問題ありません。よく振ってからお召し上がりください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする