曜日別特売
- [冷蔵]ピルクル400 910ml 日清ヨーク 70358866

 

- [冷蔵]ピルクル400 910ml 日清ヨーク 70358866
- [冷蔵]ピルクル400 910ml 日清ヨーク 70358866
- [冷蔵]ピルクル400 910ml 日清ヨーク 70358866
- [冷蔵]ピルクル400 910ml 日清ヨーク 70358866
- [冷蔵]ピルクル400 910ml 日清ヨーク 70358866

[冷蔵]ピルクル400 910ml

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1セット(910mL×6個)注文コード70358866品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,780
販売価格(税別)
3,500

生きたまま腸に届く乳酸菌NY1301株の働きにより、腸内環境を改善し、おなかの調子を良好に保ちます。毎日のおなかの健康が気になる方に適した飲料です。ピルクル400は生きた乳酸菌NY1301株が400億個(65mlあたり)含まれています。長時間丹念に発酵させることで、独特な風味となめらかなのどごしを作ります。食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

用途【賞味期限:発送時点で8日以上】賞味期限 上部に記載
注意
※要冷蔵10℃以下【賞味期限:発送時点で8日以上】賞味期限 上部に記載

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする