SN65S 外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 金網型10メッシュ 低圧損 西邦工業 70359978

SN65S 外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 金網型10メッシュ 低圧損 西邦工業 70359978
SN65S 外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 金網型10メッシュ 低圧損 西邦工業 70359978
SN65S 外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 金網型10メッシュ 低圧損 西邦工業 70359978

外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 金網型10メッシュ 低圧損

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード70359978品番SN65S
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
材質SUS304仕上シルバー焼付塗装寸法D45寸法F8寸法A62寸法B123寸法C15
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする