STD150GS 外壁用ステンレス製換気口 ベントキャップ 縦ガラリ 防火ダンパー付(薄型) 西邦工業 70361859

STD150GS 外壁用ステンレス製換気口 ベントキャップ 縦ガラリ 防火ダンパー付(薄型) 西邦工業 70361859
STD150GS 外壁用ステンレス製換気口 ベントキャップ 縦ガラリ 防火ダンパー付(薄型) 西邦工業 70361859
STD150GS 外壁用ステンレス製換気口 ベントキャップ 縦ガラリ 防火ダンパー付(薄型) 西邦工業 70361859

外壁用ステンレス製換気口 ベントキャップ 縦ガラリ 防火ダンパー付(薄型)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個材質フェイス:SUS304、FD:鋼板 1.6t注文コード70361859品番STD150GS
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
材質フェイス:SUS304、FD:鋼板 1.6t仕上シルバー焼付塗装温度ヒューズ標準72℃寸法D42寸法A146寸法B190寸法C165
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする