曜日別特売
SFXD100SC 外壁用ステンレス製換気口 セルフード 同芯ガラリ型 防火ダンパー付 西邦工業 70361965

SFXD100SC 外壁用ステンレス製換気口 セルフード 同芯ガラリ型 防火ダンパー付 西邦工業 70361965
SFXD100SC 外壁用ステンレス製換気口 セルフード 同芯ガラリ型 防火ダンパー付 西邦工業 70361965
SFXD100SC 外壁用ステンレス製換気口 セルフード 同芯ガラリ型 防火ダンパー付 西邦工業 70361965

外壁用ステンレス製換気口 セルフード 同芯ガラリ型 防火ダンパー付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個材質フェイス:SUS304、FD:SUS304 1.5t仕様ガラリ着脱式注文コード70361965品番SFXD100SC
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
仕様ガラリ着脱式材質フェイス:SUS304、FD:SUS304 1.5t仕上シルバー焼付塗装温度ヒューズ標準72℃寸法E65寸法D90寸法F20寸法A97寸法B154寸法C130
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする