曜日別特売
GXUD200SC 外壁用ステンレス製換気口 深型フード ワイド水切り付 薄型内ガラリ 左右下部開放 防火ダンパー付 西邦工業 70364449

GXUD200SC 外壁用ステンレス製換気口 深型フード ワイド水切り付 薄型内ガラリ 左右下部開放 防火ダンパー付 西邦工業 70364449
GXUD200SC 外壁用ステンレス製換気口 深型フード ワイド水切り付 薄型内ガラリ 左右下部開放 防火ダンパー付 西邦工業 70364449
GXUD200SC 外壁用ステンレス製換気口 深型フード ワイド水切り付 薄型内ガラリ 左右下部開放 防火ダンパー付 西邦工業 70364449

外壁用ステンレス製換気口 深型フード ワイド水切り付 薄型内ガラリ 左右下部開放 防火ダンパー付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード70364449品番GXUD200SC
参考基準価格(税別)¥25,900販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
材質フェイス:SUS304、FD:SUS304 1.5t仕上シルバー焼付塗装温度ヒューズ標準72℃寸法E107寸法D98寸法F29寸法G40寸法A197寸法B372寸法C24寸法H316寸法J293
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする