多久製作所
カジュアルフィツティング銅管継手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径(mm)
15.88
12.7
15.88
19.05
25.4
28.58
31.75
38.1
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70364928
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
45°エルボ CF
呼び径(mm)
15.88
材質
銅
形状
エルボ
寸法t(mm)
0.6
寸法X(mm)
5.5±1.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材