- カジュアルフィツティング銅管継手 多久製作所 70365174

- カジュアルフィツティング銅管継手 多久製作所 70365174
- カジュアルフィツティング銅管継手 多久製作所 70365174

カジュアルフィツティング銅管継手

商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合管外径(Φmm)9.52
内容量1個注文コード70365174品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ソケット CF

呼び径(mm)9.52適合管外径(Φmm)9.52材質形状ソケット寸法t(mm)0.6寸法X(mm)1.5±1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする