- カジュアルフィツティング銅管継手 多久製作所 70365269

- カジュアルフィツティング銅管継手 多久製作所 70365269
- カジュアルフィツティング銅管継手 多久製作所 70365269

カジュアルフィツティング銅管継手

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合管外径(Φmm)28.58×22.22
内容量1個注文コード70365269品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

ソケット CF

呼び径(mm)28.58×22.22適合管外径(Φmm)28.58×22.22材質形状ソケット寸法t(mm)0.8寸法X(mm)6±1.2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする