- カジュアルフィツティング銅管継手 多久製作所 70365278

- カジュアルフィツティング銅管継手 多久製作所 70365278
- カジュアルフィツティング銅管継手 多久製作所 70365278

カジュアルフィツティング銅管継手

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合管外径(Φmm)34.92×15.88
内容量1個注文コード70365278品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

ソケット CF

呼び径(mm)34.92×15.88適合管外径(Φmm)34.92×15.88材質形状ソケット寸法t(mm)0.9寸法X(mm)17±1.2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする