- ホテル・シェフ仕様 欧風ビーフカレー4個パック 甘口 ヱスビー食品 70365454

ホテル・シェフ仕様 欧風ビーフカレー4個パック 甘口

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1ケース(680g×16個)
注文コード
70365454
品番
-
参考基準価格(税別)¥10,544販売価格(税込)¥10,798
販売価格(税別)
9,998

お得な4個パック仕様の本格欧風カレーです。
牛肉と香味野菜をじっくり煮込んだビーフブイヨンと、ソテー・ド・オニオンの旨み。
フルーツチャツネを加え、芳醇で豊かな味わいの甘口です。
電子レンジ調理対応。

種類
レトルト食品
原材料
小麦粉(国内製造)、ソテー・ド・オニオン、牛肉、牛脂豚脂混合油脂、砂糖、オニオンエキス、ビーフエキス、食塩、カレー粉、生クリーム、トマトペースト、牛脂、ウスターソース、にんにく、酵母エキスパウダー、香辛料、チャツネ/カラメル色素、調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工デンプン)、酸味料、香料、香辛料抽出物、(一部に小麦・乳成分・牛肉・大豆・豚肉を含む)
アレルギー
小麦、乳、牛肉、大豆、豚肉
栄養成分
エネルギー 105kcal、水分79.3g、たんぱく質 1.9g、脂質 5.8g、炭水化物 11.3g、灰分 11.3g、ナトリウム 660g、食塩相当量 1.7g、食物繊維総量 0.9g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする