曜日別特売
SK-L754(SK-L754-2付) 【JCSS校正証明書付】 温湿度データロガーセンサー付き 佐藤計量器製作所 70365716

SK-L754(SK-L754-2付) 【JCSS校正証明書付】 温湿度データロガーセンサー付き 佐藤計量器製作所 70365716
SK-L754(SK-L754-2付) 【JCSS校正証明書付】 温湿度データロガーセンサー付き 佐藤計量器製作所 70365716
SK-L754(SK-L754-2付) 【JCSS校正証明書付】 温湿度データロガーセンサー付き 佐藤計量器製作所 70365716
SK-L754(SK-L754-2付) 【JCSS校正証明書付】 温湿度データロガーセンサー付き 佐藤計量器製作所 70365716

温湿度データロガーセンサー付き

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送25日以内出荷とは
内容量1セット温度測定範囲(℃)-20.0~80.0注文コード70365716品番SK-L754(SK-L754-2付) 【JCSS校正証明書付】
参考基準価格(税別)¥140,600販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

最大16000ヶの測定データを記録
1本のセンサが接続可能
解析ソフトウェアを標準装備
キーロック機能で記憶中の誤操作を防止
警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯)
電池・ACアダプタ(別売り)どちらでも使用可能
電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存
記憶した測定データはパソコンへのダウンロードのほかにmicroSDメモリカード(別売り)にコピー可能(記憶中もコピー可能)

付属品単3形アルカリ電池 2本、通信ケーブル(1.5m) 1本、取扱説明書 1冊仕様計測チャンネル数:温度1、湿度1質量(g)約232 (電池含む)電源単3形アルカリ電池 2本 または専用ACアダプタ(オプション)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約114×80×35温度測定範囲(℃)-20.0~80.0測定対象温度・湿度湿度測定範囲(%)5.0~95.0(at0~80℃)インターフェースSK-L754用センサ、USB(mini-B)記憶容量(データ)各チャンネル16000記憶間隔1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分の14通り外部メモリーmicroSD/SDHC 32GBまで校正ポイント10、23、40℃ / 30、60、90%(at23℃)校正証明書付き
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。校正証明書に記載する宛名をご指示下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする