BSC41001NL【ワケあり】 ジャケット(衿付) ブラストン 70365847

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジャケット(衿付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード70365847品番BSC41001NL【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

超導電性加工繊維を使用しています。クリーンパック済みです。

用途クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様ISOクラス7(Fed/STDクラス10000)相当、男女共用トラスコ品番810-6224材質ポリエステルサイズL質量(g)200着丈(cm)63.5適応胸囲(cm)116商品状態※理由あり(未使用・未開封)
注意
※キャップ・手袋・シューズ別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする