YT-153S ポリエステル粘着テープ(片面粘着)YT-153S 寺田 70368709

※写真は10mm幅品

ポリエステル粘着テープ(片面粘着)YT-153S

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
テープ幅(mm)50
内容量1箱(10巻)注文コード70368709品番YT-153S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,790
販売価格(税別)
28,900

汎用的なポリエステルフィルムのテープです。

用途耐熱性を要する工程の仮止め・マスキング・スプライシング(つなぎ)、パウダーコーティング(粉体塗装)用マスキング等仕様糊面:片面エメラルドグリーンテープ幅(mm)50基材ポリエステルテープ長さ(m)66粘着剤シリコーン系耐熱温度(℃)(連続使用)180主な用途仮止め粘着力(N/25mm)12.74テープ厚さ(μm)90入数10巻/箱RoHS指令(10物質対応)対応基材厚さ(μm)50
注意
※記載の数値は測定した一例であり、保証値ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする