エスコ
電動ねじ切り機
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
8日以内出荷とは
質量(kg)
46
46
65
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70370730
品番
EA350XB-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥671,000
販売価格(税別)
¥
610,000
バスケットに入れる
質量(kg)
46
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
42
モーター
単相100V・600Wシリースモーター(ブレーキ付)
ねじ切り能力
1/4B~2B(8A~50A)
サイズ(mm)
620×400×395(H)
オイルタンク容量(L)
2.5
注意
※8A~10Aのダイヘッド&チェーザは別売です。