EA809ZE-336 オフセット砥石(フレキシブル) エスコ 70373189

EA809ZE-336 オフセット砥石(フレキシブル) エスコ 70373189
EA809ZE-336 オフセット砥石(フレキシブル) エスコ 70373189
EA809ZE-336 オフセット砥石(フレキシブル) エスコ 70373189

オフセット砥石(フレキシブル)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1枚(5枚)注文コード70373189品番EA809ZE-336
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,123
販売価格(税別)
1,930

適度な柔軟性が騒音と振動を和らげ、長時間でもらくらく作業ができる、”人にやさしい”砥石です。従来のオフセット砥石の研削力と耐久性に、フレキシブル砥石の使いやすさを複合させた新しいタイプの研削砥石です。一般鋼にもステンレス鋼にも適しているので、鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がありません。

用途一般鋼ステンレス鋼のビード取り、バリ取り粒度#36厚さ(mm)5被削材対応:一般鋼・ステンレス・鋳鉄最大回転数(min-1[r.p.m])13750最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする