曜日別特売
EA986CP-125 金具付キャスター(ポリウレタンタイヤ) エスコ 70374720

EA986CP-125 金具付キャスター(ポリウレタンタイヤ) エスコ 70374720
EA986CP-125 金具付キャスター(ポリウレタンタイヤ) エスコ 70374720
EA986CP-125 金具付キャスター(ポリウレタンタイヤ) エスコ 70374720
EA986CP-125 金具付キャスター(ポリウレタンタイヤ) エスコ 70374720
EA986CP-125 金具付キャスター(ポリウレタンタイヤ) エスコ 70374720
EA986CP-125 金具付キャスター(ポリウレタンタイヤ) エスコ 70374720

金具付キャスター(ポリウレタンタイヤ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個耐荷重(kg)200仕様自在ストッパー付注文コード70374720品番EA986CP-125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,540
販売価格(税別)
21,400

ローラーベアリング。静かで滑らかな走り。長期耐久性。

仕様自在ストッパー付材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリウレタン寸法(mm)車輪径×幅:125×40、E×G:76×60全高(mm)165耐荷重(kg)200A×B(mm)105×80穴径F(mm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする