エスコ
金具付キャスター(ポリウレタンタイヤ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
耐荷重(kg)
350
仕様
自在ストッパー付
注文コード
70374738
品番
EA986CP-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,820
販売価格(税別)
¥
26,200
バスケットに入れる
この商品は
耐荷重・仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ローラーベアリング。静かで滑らかな走り。長期耐久性。
仕様
自在ストッパー付
材質
金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリウレタン
寸法(mm)
車輪径×幅:200×50、E×G:105×75
全高(mm)
237
耐荷重(kg)
350
A×B(mm)
135×110
穴径F(mm)
11