曜日別特売
EA986CR-200 金具付キャスター(ポリウレタンタイヤ) エスコ 70374765

EA986CR-200 金具付キャスター(ポリウレタンタイヤ) エスコ 70374765
EA986CR-200 金具付キャスター(ポリウレタンタイヤ) エスコ 70374765
EA986CR-200 金具付キャスター(ポリウレタンタイヤ) エスコ 70374765
EA986CR-200 金具付キャスター(ポリウレタンタイヤ) エスコ 70374765
EA986CR-200 金具付キャスター(ポリウレタンタイヤ) エスコ 70374765
EA986CR-200 金具付キャスター(ポリウレタンタイヤ) エスコ 70374765

金具付キャスター(ポリウレタンタイヤ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個耐荷重(kg)350仕様固定注文コード70374765品番EA986CR-200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,540
販売価格(税別)
21,400

ローラーベアリング。静かで滑らかな走り。長期耐久性。

仕様固定材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリウレタン寸法(mm)車輪径×幅:200×50、E×G:105×75全高(mm)237耐荷重(kg)350A×B(mm)135×110穴径F(mm)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする