PANDUIT(パンドウイット)
コルゲートチューブ ポリエチレン スリット付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(16巻)
注文コード
70374868
品番
CLT100F-X4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ・内容量
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
よじれず柔軟性があります。耐衝撃、耐摩耗に優れています。
スリットが入っているため簡単に取り付けられます。
用途
電線、ケーブルの保護および摩耗防止。
色
黄
材質
ポリエチレン
質量(g)
660
使用温度範囲(℃)
-40~50
内径(Φmm)
23.2
使用場所
屋内
注意
※本製品にはつなぎ目がある可能性があります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70374868
CLT100F-X4
72603713
CLT100F-X4
コルゲートチューブ ポリエチレン スリット付き
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(4巻)
¥
29,980
税込
¥
32,978
内容量に違いがあります。