EA998BB-54 通気孔付ヘルメット エスコ 70375255

通気孔付ヘルメット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード70375255品番EA998BB-54
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,182
販売価格(税別)
5,620

厚生労働省保護帽検定合格品。飛来・落下物、墜落時保護用。人気の透明ひさし付き+通気孔付き。あごひも付。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得。ヘルメット内部に空間が広がり、格段に通気性が向上。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載。内装交換がラクラク、新開発「サムリリース機構」リリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで簡単に内装を取り外せます。透明ひさし+溝付きのスタイリッシュなデザインです。透明ひさしはクリア&ワイドな視界を確保します。上向きの作業や天井高の低い作業などに力を発揮します。また、紫外線もカットする目に優しい構造です。透明ひさしと帽体は、独自の技術による強固な一体成形。涼しさと安全性を両立!「エアライト」。人気の透明ひさし付き+通気孔付き。

材質PC本体:白 ひさし:グリーン質量(g)430シリーズエアライト頭囲(cm)53~63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする