EMS-A-D0 エポキシ用マウントベース(耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット) 70375437

エポキシ用マウントベース(耐候性タイプ)

商品レビューを投稿する
95日以内出荷返品不可95日以内出荷とは
内容量1箱(1000個)材質耐候性ナイロン66注文コード70375437品番EMS-A-D0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
96,980

穴があけられないところでの配線の固定に適しています。

用途ケーブル、配線の固定。材質耐候性ナイロン66質量(kg)1高さ(mm)6.6使用温度範囲(℃)-60~85(製品単体)、8~85(エポキシ使用時)縦(mm)24.9横(mm)24.9適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内・屋外用特性耐候
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする