曜日別特売
EA983FP-254 角型ブッシング エスコ 70375526

EA983FP-254 角型ブッシング エスコ 70375526
EA983FP-254 角型ブッシング エスコ 70375526
EA983FP-254 角型ブッシング エスコ 70375526
EA983FP-254 角型ブッシング エスコ 70375526

角型ブッシング

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(20個)注文コード70375526品番EA983FP-254
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,210
販売価格(税別)
1,100

丸型。スチール・ナット付きのHDPE。アジャスタブル・フットや対応するキャスターと合わせて利用するのに最適。ねじ構造により、繰り返しの高さ調整が可能。パイプに差し込むことでアジャスターボルトやネジ式キャスターの取付けができます。

材質HDPE寸法L(mm)25ねじ寸法M6寸法h1(mm)20寸法h(mm)5サイズ(Φmm)a:25、b:5、c:25寸法I1.0~1.5ゲージ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする