※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
フラットケーブル固定具 M3ネジ止め テレホングレー
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
注文コード
70375726
品番
FCM3.25-S6-L14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
フラットケーブル用固定具です。
用途
フラットケーブルの固定
材質
ナイロン66
厚さ(mm)
最大4.3
色
テレホングレー
質量(g)
837
使用温度範囲
-60~85℃
寸法(縦×横)(mm)
25.4×85.9
最大幅(mm)
82
固定方法
M3ネジ
使用場所
屋内