FCPI1-C20 フラットケーブル固定具 プレート PANDUIT(パンドウイット) 70375735

フラットケーブル固定具 プレート

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1箱(1000個)注文コード70375735品番FCPI1-C20
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

フラットケーブルを厚さにあわせて保持、固定できます。
ベース(FCBI1)とともに使用し、結束バンド幅3.6mmの結束バンドを使って使用します。

用途フラットケーブルの固定。材質ナイロン66高さ(mm)5.1質量(g)113使用温度範囲(℃)-40~85寸法(縦×横)(mm)32.8×9.5最大幅(mm)(フラットケーブル)26.4固定方法結束バンド適合バンド幅(mm)3.6使用場所屋内
注意
※ベース(FCBI1-S10-C20)とともに使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする