フラットケーブル固定具 プレート
フラットケーブルを厚さにあわせて保持、固定できます。
ベース(FCBI1)とともに使用し、結束バンド幅3.6mmの結束バンドを使って使用します。
用途フラットケーブルの固定。
材質ナイロン66
高さ(mm)5.1
使用温度範囲(℃)-40~85
固定方法結束バンド
適合バンド幅(mm)3.6
使用場所屋内
注意
※ベース(FCBI1-S10-C20)とともに使用してください。
結束バンド/結束工具/固定具 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56140044 | FCPI1-C20 | 70375735 | FCPI1-C20 |
|
フラットケーブル固定具 プレート | PANDUIT(パンドウイット) | 1箱(1000個) | ¥38,980 税込¥42,878 | 内容量に違いがあります。 |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04