曜日別特売
HCMP06B12-M20 固定具 ハーネスクリップ 黒 PANDUIT(パンドウイット) 70376067

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HCMP06B12-M20 固定具 ハーネスクリップ 黒 PANDUIT(パンドウイット) 70376067
HCMP06B12-M20 固定具 ハーネスクリップ 黒 PANDUIT(パンドウイット) 70376067

固定具 ハーネスクリップ 黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(5000個)
内容量1箱(5000個)注文コード70376067品番HCMP06B12-M20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

一体式のバネが束線をしっかりと固定します。

用途ケーブルの固定。質量(kg)1.63高さ(mm)31.5固定方法押込み取付穴径(mm)6.3~7.2収納径(Φmm)【最大】11.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする