曜日別特売
幅100cm×長さ200cm 【レース付きセットカーテン】 4枚組 非遮光 洗濯可 カーテン ユニベール 70380635

幅100cm×長さ200cm 【レース付きセットカーテン】 4枚組 非遮光 洗濯可 カーテン ユニベール 70380635
幅100cm×長さ200cm 【レース付きセットカーテン】 4枚組 非遮光 洗濯可 カーテン ユニベール 70380635
幅100cm×長さ200cm 【レース付きセットカーテン】 4枚組 非遮光 洗濯可 カーテン ユニベール 70380635
幅100cm×長さ200cm 【レース付きセットカーテン】 4枚組 非遮光 洗濯可 カーテン ユニベール 70380635

【レース付きセットカーテン】 4枚組 非遮光 洗濯可 カーテン

(2件のレビュー)
内容量1セット(4枚)IV(アイボリー)注文コード70380635品番幅100cm×長さ200cm
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

お手頃価格のセットカーテン。ドレープカーテンとレースカーテンがセットされています。
ドレープカーテンは非遮光なのである程度光を通します。
朝、太陽の光で目覚めたい方や光を取り入れたい場所におすすめです。
レースカーテンはプライバシー保護効果もある裏面ミラータイプのレースカーテンです。
アジャスターフック(ドレープBフック・レースAフック)、ドレープカーテンの同色タッセルが付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!
フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。

用途
ご家庭、事務所、オフィスに
IV(アイボリー)寸法(幅W×長さL)(cm)100×200
注意
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-08
用途: カーテンの交換
KATO建設業・工事業

丈サイズが少ないのでピッタリが有りません。
止むなく135cmを調達しましたが、長過ぎです。
115cmを用意して下さい。

対象商品 : 70380626
2022-12-06
用途: 開き戸
その他業種

最初から2cm長いのは分かっていたが、このままでも我慢できそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする