曜日別特売

【レース付きセットカーテン】 4枚組 非遮光 洗濯可 カーテン

【レース付きセットカーテン】 4枚組 非遮光 洗濯可 カーテン - ユニベール【レース付きセットカーテン】 4枚組 非遮光 洗濯可 カーテン - ユニベール【レース付きセットカーテン】 4枚組 非遮光 洗濯可 カーテン - ユニベール【レース付きセットカーテン】 4枚組 非遮光 洗濯可 カーテン - ユニベール【レース付きセットカーテン】 4枚組 非遮光 洗濯可 カーテン - ユニベール【レース付きセットカーテン】 4枚組 非遮光 洗濯可 カーテン - ユニベール【レース付きセットカーテン】 4枚組 非遮光 洗濯可 カーテン - ユニベール【レース付きセットカーテン】 4枚組 非遮光 洗濯可 カーテン - ユニベール
(2件のレビュー)

お手頃価格のセットカーテン。ドレープカーテンとレースカーテンがセットされています。
ドレープカーテンは非遮光なのである程度光を通します。
朝、太陽の光で目覚めたい方や光を取り入れたい場所におすすめです。
レースカーテンはプライバシー保護効果もある裏面ミラータイプのレースカーテンです。
アジャスターフック(ドレープBフック・レースAフック)、ドレープカーテンの同色タッセルが付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!
フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。

用途ご家庭、事務所、オフィスに内容量1セット(4枚)
注意
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70380608幅100cm×長さ135cmIV(アイボリー)100×135
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
06655595幅100cm×長さ135cm 4枚組ブラウン-
2,790
2,698
2,968(税込)
当日出荷
返品不可
70380617幅100cm×長さ178cmIV(アイボリー)100×178
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
06655611幅100cm×長さ178cm 4枚組ブラウン-
2,990
2,898
3,188(税込)
14日以内出荷
返品不可
70380626幅100cm×長さ190cmIV(アイボリー)100×190
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
06655620幅100cm×長さ200cm 4枚組ブラウン-
3,490
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
06655629幅100cm×長さ135cm 4枚組ダークグレー-
2,790
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
70380635幅100cm×長さ200cmIV(アイボリー)100×200
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
70380644幅100cm×長さ135cmNV(ネイビー)100×135
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
06655638幅100cm×長さ178cm 4枚組ダークグレー-
2,990
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
70380653幅100cm×長さ178cmNV(ネイビー)100×178
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
06655647幅100cm×長さ200cm 4枚組ダークグレー-
3,490
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
70380669幅100cm×長さ190cmNV(ネイビー)100×190
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
70380678幅100cm×長さ200cmNV(ネイビー)100×200
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
70380687幅100cm×長さ135cmPI(ピンク)100×135
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
70380696幅100cm×長さ178cmPI(ピンク)100×178
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
70380705幅100cm×長さ190cmPI(ピンク)100×190
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
70380714幅100cm×長さ200cmPI(ピンク)100×200
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
70380723幅100cm×長さ135cmYGN(イエローグリーン)100×135
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
70380739幅100cm×長さ178cmYGN(イエローグリーン)100×178
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
70380748幅100cm×長さ190cmYGN(イエローグリーン)100×190
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
70380757幅100cm×長さ200cmYGN(イエローグリーン)100×200
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-08
用途: カーテンの交換
KATO建設業・工事業

丈サイズが少ないのでピッタリが有りません。
止むなく135cmを調達しましたが、長過ぎです。
115cmを用意して下さい。

対象商品 : 70380626
2022-12-06
用途: 開き戸
その他業種

最初から2cm長いのは分かっていたが、このままでも我慢できそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする