PANDUIT(パンドウイット)
固定具 ラッシングタイ用マウンティングクリップ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
注文コード
70381378
品番
MCEH-S25-C0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
バックル付のラッシングタイをクランプタイプの結束バンドとして使用することができます。
用途
ラッシングタイのクランプ固定
材質
耐候性ナイロン66
質量(g)
259
使用温度範囲
-60~85℃
固定方法
M6ネジ
適合バンド幅(mm)
ラッシングタイ幅12.7mmタイプの結束バンド
使用場所
屋内外