エバープラウド
ベルトスリングJIS4等級
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
ベルト幅(mm)
25
50
25
35
75
長さ(m)
4
5
4
6
2
1
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70382429
品番
EGS2540
参考基準価格(税別)
¥4,340
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
JIS4等級になり全てがグレードアップ!
吊り上げる荷にキズをつけません。
軽いので扱いやすい。
折り曲げてもクセがつきません。
特殊樹脂加工処理により耐摩擦度を高くしています。
用途
軽いのでとても扱いやすい
折り曲げてもクセがつかない
荷物にキズをつけない信頼のポリエステル製
種別
両端アイ
材質
ポリエステル
色
水色
ベルト幅(mm)
25
長さ(m)
4
等級
JIS4等級
アイ部(mm)
250
JIS規格
適合品
縫製部の長さ(mm)
主:210/副:80
注意
※取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。