- ステンレスアンカーカットチェーン トップウォーター 70383120

- ステンレスアンカーカットチェーン トップウォーター 70383120
- ステンレスアンカーカットチェーン トップウォーター 70383120
- ステンレスアンカーカットチェーン トップウォーター 70383120

ステンレスアンカーカットチェーン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
長さ(m)5
寸法A(mm)10
内容量1個注文コード70383120品番-
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

最も過酷な条件に耐えるように作られた、最大の強度と耐久性のあるヨーロッパ規格(DIN766)のステンレスショートチェーンです。
高品質の素材を使用した耐腐食構造により、錆や腐食に強く、耐久性があり、最大限の耐久性と強度でアンカーをしっかりと固定します。

長さ(m)5寸法A(mm)10寸法D(mm)48寸法B(mm)12寸法C(mm)28破断荷重(kN)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする