PANDUIT(パンドウイット)
ナイロン結束バンド 蛍光 PLT3S-M55
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1箱(2000本)
注文コード
70384205
品番
PLT3S-M55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
色分けに最適です。
材質
ナイロン66
長さ(mm)
292
幅(mm)
4.8
質量(kg)
2
色
緑
使用温度範囲(℃)
-60~85
規格
UL規格品
引張強度(N)
222
使用場所
屋内