PLWP1.5S-D30 押し込みタイプナイロン結束バンド 耐熱性 PANDUIT(パンドウイット) 70384528

押し込みタイプナイロン結束バンド 耐熱性

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1箱(1000本)幅(mm)4.8長さ(mm)173材質耐熱性ナイロン66注文コード70384528品番PLWP1.5S-D30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

パネルへの取付は、結束バンドのヘッドを取付穴に押し込むだけでできます。
ウイングによる一定の締め付け効果によって、安定した、確実な固定ができます。
高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。

用途ケーブルの結束と固定材質耐熱性ナイロン66長さ(mm)173最大結束径(Φmm)38幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3質量(g)907使用温度範囲(℃)-60~115取付穴径(Φmm)6.4引張強度(N)222使用場所屋内最大取付パネル厚(mm)2.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする