曜日別特売
SRBPBL ストレインリリーフバー ピボット機能付き PANDUIT(パンドウイット) 70386865

ストレインリリーフバー ピボット機能付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(100個)注文コード70386865品番SRBPBL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

パッチパネル背面のケーブル整理に最適です。簡単で確実なケーブル固定が可能です。長期的な信頼性が高いケーブリングシステムの構築をサポートします。

用途パッチパネル背面のケーブル整理質量(g)874品名ピボット型ストレインリリーフバー使用温度範囲(℃)-10~60奥行(mm)137.2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70386865SRBPBL72604684SRBPBLSRBPBL ストレインリリーフバー ピボット機能付き PANDUIT(パンドウイット) 72604684ストレインリリーフバー ピボット機能付きPANDUIT(パンドウイット)1箱(10個)
42,980
税込47,278
内容量に違いがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする