曜日別特売
B0550-00000 マーカー投薬瓶(刻印目盛り) 金鵄製作所 70392508

 

B0550-00000 マーカー投薬瓶(刻印目盛り) 金鵄製作所 70392508
B0550-00000 マーカー投薬瓶(刻印目盛り) 金鵄製作所 70392508
B0550-00000 マーカー投薬瓶(刻印目盛り) 金鵄製作所 70392508
B0550-00000 マーカー投薬瓶(刻印目盛り) 金鵄製作所 70392508
B0550-00000 マーカー投薬瓶(刻印目盛り) 金鵄製作所 70392508
B0550-00000 マーカー投薬瓶(刻印目盛り) 金鵄製作所 70392508

マーカー投薬瓶(刻印目盛り)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(30mL×200本)
内容量1箱(30mL×200本)注文コード70392508品番B0550-00000
参考基準価格(税別)¥3,520販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

目盛り線が凹形に刻印されており、使用する目もりにだけ、くっきり色付けできるマーカー投薬瓶(水薬用、調剤用)。一般的な回して開けるタイプのノーマルキャップが付いています。

容量(mL)30材質(本体)PP寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)74×36×27材質(キャップ)PE色(フタ)色(本体)透明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする