曜日別特売
B80P 拡張バッテリー B80P(AC60P用) BLUETTI(ブルーティ) 70392509

B80P 拡張バッテリー B80P(AC60P用) BLUETTI(ブルーティ) 70392509
B80P 拡張バッテリー B80P(AC60P用) BLUETTI(ブルーティ) 70392509
B80P 拡張バッテリー B80P(AC60P用) BLUETTI(ブルーティ) 70392509
B80P 拡張バッテリー B80P(AC60P用) BLUETTI(ブルーティ) 70392509
B80P 拡張バッテリー B80P(AC60P用) BLUETTI(ブルーティ) 70392509
B80P 拡張バッテリー B80P(AC60P用) BLUETTI(ブルーティ) 70392509
B80P 拡張バッテリー B80P(AC60P用) BLUETTI(ブルーティ) 70392509

拡張バッテリー B80P(AC60P用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード70392509品番B80P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

キャンプや車中などのアウトドアに。
防災用として非常時の電源用。
電源の無い場所での電動工具などの使用に。

セット内容バッテリー拡張ケーブル:1本、取扱説明書:1個、保証書:1個、品質証明書:1個材質バッテリー:リン酸鉄リチウムイオン電池幅(mm)290高さ(mm)234奥行(mm)205入力電圧(V)100防塵防水性能IP65
注意
※使用条件:
※充電温度:0℃-40℃
※放電温度:-20℃~40℃(最大1500Wの場合、30℃~40℃)
※保管温度:-20℃~40℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする