- モンスターアブソリュートリーゼロ 缶355ml アサヒ飲料 70393253

モンスターアブソリュートリーゼロ 缶355ml

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1ケース(355mL×24本)
注文コード
70393253
品番
-
参考基準価格(税別)¥5,112販売価格(税込)¥5,398
販売価格(税別)
¥4,998

”カロリーゼロのモンスター!”仕事に遊びに必要なエナジーをふんだんにミックス。糖類ゼロ、カロリーゼロでモンスターが求める味わいを実現。

容量(mL)
355
シリーズ
モンスターエナジー
質量(g/本)
371
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
57.6×57.6×155.6
アズワン品番
65-0461-94
原材料
高麗人参根エキス、L-カルニチンL-酒石酸塩、塩化ナトリウム、ガラナ種子エキス、クエン酸、香料、クエン酸Na、L-アルギニン、保存料(安息香酸)、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、カフェイン、ナイアシン、着色料(アントシアニン)、イノシトール、ビタミンB6、ビタミンB2、ビタミンB12
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70393253
2025-02-13
用途: 休憩時
エステティックサロンリアン 様(サービス業)

毎日飲むのでまとめて買えて、送ってくれるのは助かります!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする