- ハンキングエコポット 210 八幡化成 70395476

ハンキングエコポット 210

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード70395476品番-
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

フェンスなどの壁面を彩るハンギングポット。

用途
空間を華やかに演出してくれます。S型フック1個付。
付属品S型フック1個材質ポリプロピレン(木粉入)ブラック容量(L)約2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×147×251
注意
※材質の特性上、色のバラつきがありますが、品質上問題ありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする